Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.140.0110 Dugósapka csavar szabványos M14 x 2 X 110, 25PK | AB7DHE 22UA17

APPROVED VENDOR M07000.140.0110 Dugósapka csavar szabványos M14 x 2 x 110, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DHE Típus: M07000.140.0110Keresztszám: 22UA17 / 42GF41

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€183.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM14 x 2
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.21mm
Fejmagasság14mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt110mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5716
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0110 Dugósapka csavar szabványos M14 x 2 x 110, 25PK
€183.29 /csomag