EATON Danfoss RV3-16 sorozatú nyomásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss RV3-16 sorozatú nyomásszabályozó szelepek a nyomás szabályozására szolgálnak különféle alkalmazásokban, például szerszámgépekben, hidraulikus présekben, műanyag fröccsöntő gépekben és más ipari gépekben. Rugós feszítővel rendelkeznek, amely a th változásaira reagálva mozog...e rendszernyomás. Buna-N tömítéseket és csavaros patron beszerelést is tartalmaznak a szivárgásmentes csatlakozás érdekében. Ezenkívül csavaros beállítást is tartalmaznak, amely lehetővé teszi a nyomás alapértékének egyszerű és pontos beállítását. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-153245
€340.95
ajánlatkérés
A
565569
€263.15
ajánlatkérés
A
565570
€263.15
ajánlatkérés
B
02-164277
€419.21
ajánlatkérés
A
02-199618
€288.07
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek egy lapos vagy kúpos tárcsát tartalmaznak, amely a nyíláson keresztül szabályozza a folyadék áramlását.
  • Egy rugó tartja a helyén, amely nyomás hatására kimozdul az ülésből, és lehetővé teszi a folyadék áramlását. Ez addig csökkenti a nyomást a rendszerben, amíg el nem éri a beállított értéket.
  • Amikor a nyomást kiengedjük, a rugó visszahelyezi a tartót a helyére, és leállítja az áramlást. Ez addig növeli a nyomást a rendszerben, amíg ismét el nem éri a beállított értéket.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a kazettás és a SAE típusú portok között?

  • A kazettanyílások önálló, cserélhető alkatrészek, amelyeket egy elosztócsőbe vagy szeleptestbe helyeznek. Ezek az egységek kisebbek, és jellemzően mobil hidraulikus rendszerekben használatosak, ahol korlátozott a hely, és nagyfokú rugalmasságra van szükség.
  • A SAE portok viszont merevek és nagynyomású alkalmazásokban használatosak. Ezek az egységek nagyobb méretűek, és úgy tervezték, hogy menetes vagy hegeszthető egy elosztócsőbe vagy szeleptestbe a biztonságos csatlakozás érdekében.

Milyen előnyökkel jár a Buna-N tömítések használata?

A Buna-N (nitril) tömítéseket nyomásszabályozó szelepekben használják, hogy kiváló ellenállást biztosítsanak az olajokkal, üzemanyagokkal és hidraulikafolyadékokkal szemben. Kopásállóak és kopásállóak, és akár 120 Celsius fokos hőmérsékletet is kibírnak. A szelepelem-szerelvénybe vannak beépítve, ahol szoros tömítést biztosítanak a szelepelemek között, hogy megakadályozzák a szivárgást és biztosítsák a zavartalan működést.

Mi a célja a becsavarható patron beszerelésének?

Ezt a beépítési módot a hidraulikus szeleppatronok elosztóblokkba vagy szeleptestbe történő beszerelésére használják. Az eljárás során a patront a szeleptestben lévő menetes furatba csavarják be (kulcs segítségével), hogy biztosítsák a megfelelő előírásoknak megfelelő meghúzást. Ez a módszer biztonságos, szivárgásmentes kapcsolatot biztosít a szeleppatron és az elosztóblokk között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?