APPROVED VENDOR HCI80620150NA-100P Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 1-1/2, 100PK | AD8HET 4KGV7

APPROVED VENDOR HCI80620150NA-100P hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 X 1-1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AD8HET Típus: HCI80620150NA-100PKereszthivatkozás: 4KGV7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód7318152065
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR HCI80620150NA-100P hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 X 1-1/2, 100PK
€124.39 /csomag