Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ9 Y szűrő 3 / 4in Fnpt bronz | AE9YCA 6NPX0

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ9 Y szűrő 3/4 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AE9YCA Modell: GGS_2NYZ9Kereszthivatkozás: 6NPX0
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
€66.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)3 / 4 "
Osztály300
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagPTFE
Magasság1.625 "
Ház anyagaBronz
Hossz1 9 / 20 "
AnyagBronz
Max. Nyomás400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok
Mesh20
Csőméret3 / 4 "
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)0.878 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret0.878 "
SealPTFE
Méret3 / 4 "
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ6 Y szűrő 1/4 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€23.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ7 Y szűrő 3 / 8in Fnpt bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-0.593 "3 / 8 "2.38 "€27.09
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ8 Y szűrő 1/2 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-0.593 "1 / 2 "2.75 "€37.51
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA1 Y szűrő 1 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.093 "1"3.75 "€95.18
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA2 Y szűrő 1-1 / 4in Fnpt bronz | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.362 "1.25 "4.437 "€63.28
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA3 Y szűrő 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.562 "1.5 "4.88 "€186.46
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA6 Y szűrő 3 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-3.264 "3"10.187 "€618.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ9 Y szűrő 3/4 hüvelykes Fnpt bronz
€66.93 /Mértékegység