Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 fokos 3 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QYW 14N987

BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 fokos 3x2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QYW Modell: W3x2-45-316Kereszthivatkozás: 14N987
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
€300.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret3 "x 3" x 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER W2x2-45-316 Wye 45 fokos 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QYV 14N986 Sz2x2-45-3162"€283.54
BLUCHER W4x2-45-316 Wye 45 fokos 4 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QYX 14N988 Sz4x2-45-3164 "x 4" x 2 "€387.76
BLUCHER W3x3-45-316 Wye 45 fokos 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QYY 14N989 Sz3x3-45-3163"€271.84
BLUCHER W4x3-45-316 Wye 45 fokos 4 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QYZ 14N990 Sz4x3-45-3164 "x 4" x 3 "€348.76
BLUCHER W4x4-45-316 Wye 45 fokos 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZA 14N991 Sz4x4-45-3164"€350.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 fokos 3x2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€300.81 /Mértékegység