Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA1 Y szűrő 1 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCB 6NPX1

APPROVED VENDOR GGS_2NZA1 Y szűrő 1 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AE9YCB Modell: GGS_2NZA1Kereszthivatkozás: 6NPX1
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
€101.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1"
csatlakozásFNPT
Magasság2.125 "
AnyagBronz
Max. Nyomás400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő méret1.093 "
SealPTFE
Méret1"
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ6 Y szűrő 1/4 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€22.68
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ7 Y szűrő 3 / 8in Fnpt bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-0.593 "3 / 8 "2.38 "€24.79
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ8 Y szűrő 1/2 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-0.593 "1 / 2 "2.75 "€43.55
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ9 Y szűrő 3 / 4in Fnpt bronz | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€69.18
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA2 Y szűrő 1-1 / 4in Fnpt bronz | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.362 "1.25 "4.437 "€89.00
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA3 Y szűrő 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.562 "1.5 "4.88 "€209.21
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA6 Y szűrő 3 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-3.264 "3"10.187 "€612.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA1 Y szűrő 1 hüvelykes Fnpt bronz
€101.30 /Mértékegység