Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA3 Y szűrő 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCD 6NPX3

APPROVED VENDOR GGS_2NZA3 Y szűrő 1-1/2 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AE9YCD Modell: GGS_2NZA3Kereszthivatkozás: 6NPX3
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
€186.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 2 "
csatlakozásFNPT
Magasság3"
AnyagBronz
Max. Nyomás400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő méret1.562 "
SealPTFE
Méret1.5 "
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ6 Y szűrő 1/4 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€23.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ7 Y szűrő 3 / 8in Fnpt bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-0.593 "3 / 8 "2.38 "€27.09
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ8 Y szűrő 1/2 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-0.593 "1 / 2 "2.75 "€37.51
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NYZ9 Y szűrő 3 / 4in Fnpt bronz | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€66.93
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA1 Y szűrő 1 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.093 "1"3.75 "€95.18
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA2 Y szűrő 1-1 / 4in Fnpt bronz | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-1.362 "1.25 "4.437 "€63.28
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ GGS_2NZA6 Y szűrő 3 hüvelyk Fnpt bronz | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok-3.264 "3"10.187 "€618.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA3 Y szűrő 1-1/2 hüvelykes Fnpt bronz
€186.46 /Mértékegység