JÓVÁHAGYOTT ELADÓ B15BR12 17855W Veszélyes hulladékdob 15 gallon sárga | AF3NWD 8A824

APPROVED VENDOR B15BR12 17855W Veszélyeshulladék-hordó 15 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AF3NWD Típus: B15BR12 17855WKereszthivatkozás: 8A824

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagGumi
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belső bevonatEpoxi-fenol
AnyagAcél
Dia kívül.14 "
Teljes magasság25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X193 / S
kötet15 gal.
Mennyiségi kapacitás15 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.23
Hajó magassága (cm)63.75
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 17855R helyreállító dob 15 gallon sárga | AF3NWC 8A823 17855R€380.80
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 17855M Veszélyes anyag Dob 15 gallon sárga | AF4RUZ 9HUH5 17855M€395.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR B15BR12 17855W Veszélyeshulladék-hordó 15 gallon sárga
€292.77 /Mértékegység