ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi fény 4200l 53w | AC4XBG 31A142

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 4200l 53w

Raktáron
Tétel: AC4XBG Modell: DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDKereszthivatkozás: 31A142

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,002.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED épületre szerelt világítás
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság7 3 / 5 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás66
LED cseréje150 HPS / MH
Hossz18.5 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásII
Lumens4200
Lumen / Watt80
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 50 fokig
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Ajánlott rögzítési magasság15-20 láb.
Temp. Hatótávolság-40-50 C fok
Feszültség120-277
5 év
Watts53
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)19.38
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Két könnyű motor, 700 mA meghajtó áram

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 4200l 53w
€1,002.05 /Mértékegység