JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 17855R helyreállító dob 15 gallon sárga | AF3NWC 8A823

APPROVED VENDOR 17855R visszaállító dob, 15 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AF3NWC Típus: 17855RKereszthivatkozás: 8A823

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagGumi
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belső bevonatEpoxi-fenol
AnyagAcél
Dia kívül.14 "
Teljes magasság25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X193 / S
kötet15 gal.
Mennyiségi kapacitás15 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)63.8
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)38.89
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ B15BR12 17855W Veszélyes hulladékdob 15 gallon sárga | AF3NWD 8A824 B15BR12 17855W€341.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 17855M Veszélyes anyag Dob 15 gallon sárga | AF4RUZ 9HUH5 17855M€441.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 17855R visszaállító dob, 15 gallon sárga
€432.84 /Mértékegység