Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.037.0325 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 25PK | AH8NNT 38WN98

GRAINGER N01200.037.0325 Hatlapfejű csavar 3/8-16X3-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NNT Modell: N01200.037.0325Kereszthivatkozás: 38WN98

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2452
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.037.0325 Hatlapfejű csavar 3/8-16X3-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€34.50 /csomag