Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 822165G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1, 25PK | AB6QDL 22A447

APPROVED VENDOR 822165G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/2-20 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6QDL Modell: 822165GKereszthivatkozás: 22A447
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
€49.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-5 / 64 "
Fokozat8
Fejmagasság33 / 64 "
fej típusaKarima
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822165G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/2-20 X 1, 25PK
€49.79 /csomag