NORTON ABRASIVES Depressziós középkerekek


Szűrő
Csiszolóanyag: Cirkónium-alumínium-oxid , Fokozat: Nagyon durva , Finomság: 24 , Vastagság: 0.045 " , Típus: Típus 27 , Kerék típusa: Vágás
StílusModellArbor méretÁtmérőTételMax. FORDULATÁr (ÁFA nélkül)
A
66252842002
--Depressziós középkerekek-€3.27
B
66252917051
--Depressziós középkerekek-€3.19
C
66252842001
--Depressziós középkerekek-€6.26
D
66252843223
5 / 8 "-114.5 "Lenyomott középső vágókerék13,580€12.69
D
66252843219
7 / 8 "4.5 "Lenyomott középső vágókerék13,580€7.58
D
66252843220
7 / 8 "5"Lenyomott középső vágókerék12,225€8.12
D
66252843221
7 / 8 "6"Lenyomott középső vágókerék10,185€12.23

Depressziós középkerekek

A Norton Abrasives lenyomott középső kerekei vagy megemelt kerékagykerekei kemény derékszögű csiszolási feladatokat is megoldanak, a nehéz leforgácsolástól a falazaton, fémeken és egyéb építőanyagokon végzett durva keverésig. Cirkónium-alumínium-oxid konstrukciójuk a nagy hajlítási és ütési szilárdság érdekében, és lehetővé teszi, hogy a rögzítőanyák/karimák bemélyedjenek a kerekekbe a többszöri vágási és köszörülési műveletek érdekében. Ezek a középső kerekek Type 27 formajelöléssel rendelkeznek a durva köszörüléshez, és nagyon durva szemcsékkel rendelkeznek, így biztosítva a törékeny és kemény anyagok finom felületét. Válasszon a kerekek széles kínálatából, amelyek 4.5, 5 és 6 hüvelykes átmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?