JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NFA3 Nylon törtfehér lap, 1-3/4 hüvelyk Th 24 x 48 hüvelyk | AE9XVK

APPROVED VENDOR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In

Raktáron
Tétel: AE9XVK Modell: 6NFA3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,593.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált nylon 6/6
Anyag típusaTermészetes fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság11,500 psi
Vastagság1.75 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.32
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3070 alumíniumlemez 8/125 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€12.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3071 alumíniumlemez 9/100 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "gyártását6"€17.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3072 alumíniumlemez 1/8 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "gyártását6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16256 Alumíniumlap 1/32 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€6.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNN4 lap akrilátlátszó 0.236 T 48 x 96 hüvelyk | AB3PJU 1UNN4--Szűrő kikapcsolása10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NLZ7 parafa lap 1/2 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Félmerev szigetelés36 "€15.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMF9 parafa lap Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In
€2,593.48 /Mértékegység