Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAP7 palack 2000 ml 64 uncia széles szájú | AE8RPQ

APPROVED VENDOR 6FAP7 palack 2000 ml 64 uncia széles szájú

Raktáron
Tétel: AE8RPQ Modell: 6FAP7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagapolipropilén
Kapacitás2,000 ml / 64 oz.
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolipropilén
Átmérő120mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság244mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete100-415 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL3 palack 250 ml-es 8 uncia keskeny szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmkeskeny24-415 mm€50.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL4 palack 60 ml-es 2 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmszéles28-415 mm€51.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL5 palack 125 ml-es 4 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNR 6FAL5125 ml / 4 oz.50mm99mmszéles38-415 mm€79.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL6 palack 250 ml-es 8 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNT 6FAL6250 ml / 8 oz.61mm131mmszéles43-415 mm€96.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL7 palack 500 ml-es 16 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNU 6FAL7500 ml / 16 oz.73mm168mmszéles53-415 mm€146.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL8 palack 1000 ml-es 32 uncia széles szájú - 6 darabos kiszerelés | AE8RNV 6FAL81,000 ml / 32 oz.91mm199mmszéles63-415 mm€146.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAP8 palack fogantyúval 4000 ml 128 uncia széles szájú | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmszéles100-415 mm€51.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAP7 palack 2000 ml 64 uncia széles szájú
€42.34 /Mértékegység