Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL6 palack 250 ml-es 8 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNT

APPROVED VENDOR 6FAL6 palack 250 ml-es 8 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AE8RNT Modell: 6FAL6
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
€96.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagapolipropilén
Kapacitás250 ml / 8 oz.
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolipropilén
Átmérő61mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság131mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete43-415 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL3 palack 250 ml-es 8 uncia keskeny szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmkeskeny24-415 mm€50.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL4 palack 60 ml-es 2 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmszéles28-415 mm€51.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL5 palack 125 ml-es 4 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNR 6FAL5125 ml / 4 oz.50mm99mmszéles38-415 mm€79.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL7 palack 500 ml-es 16 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNU 6FAL7500 ml / 16 oz.73mm168mmszéles53-415 mm€146.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL8 palack 1000 ml-es 32 uncia széles szájú - 6 darabos kiszerelés | AE8RNV 6FAL81,000 ml / 32 oz.91mm199mmszéles63-415 mm€146.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAP7 palack 2000 ml 64 uncia széles szájú | AE8RPQ 6FAP72,000 ml / 64 oz.120mm244mmszéles100-415 mm€42.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAP8 palack fogantyúval 4000 ml 128 uncia széles szájú | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmszéles100-415 mm€51.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAL6 palack 250 ml-es 8 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés
€96.76 /Mértékegység