Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CB24 Hex Nut Full M12 X 1.50 22Mm W, 25PK | AE8AAH

APPROVED VENDOR 6CB24 hatlapfejű anya teljes M12 x 1.50 22 mm W, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAH Modell: 6CB24
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
€25.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8
Magasság11mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM12 x 1.5
Menet típusaFinom pályamutató
típusTele
Szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB24 hatlapfejű anya teljes M12 x 1.50 22 mm W, 25 PK
€25.29 /csomag