SPEEDAIRE Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 1/4 hüvelykes átmérő


Szűrő
Szín: Fekete , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM , Belső átmérő: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 200 psi , Külső átmérő: 0.5 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3JT64
250 láb.€296.23
B
3JT66
500 láb.€607.98

Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 1/4 hüvelykes átmérő

A SPEEDAIRE többcélú levegőtömlők sűrített levegő és nagynyomású folyadékok szállítására szolgálnak. Átalakító csővel rendelkeznek, amely ideális vegyszerek, üzemanyagok, gáz és sűrített levegő szállítására. Ezeket a csöveket (EPDM) borítás borítja, amely kiválóan ellenáll a hőnek, hidegnek, időjárásnak és ózonnak. Ideálisak ipari, építőipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz. Válasszon ezeknek a többcélú levegőtömlőknek a széles kínálatából, amelyek 250 és 500 láb hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?