JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT8 Négyszögletű cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 6 láb | AE7UMB

APPROVED VENDOR 6ALT8 téglalap alakú cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 6 láb

Tétel: AE7UMB Modell: 6ALT8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€126.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló téglalap alakú csövek
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagAlumínium
Külső toleranciaStandard
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság0.125 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7608200090
Származási országSG

Termék részletek:

    • Belső téglalap mérete (1-3 / 4 "x 3-3 / 4")
    • Külső téglalap mérete (2 "x 4")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT2 téglalap alakú cső 6063 alumínium 4 x 6 hüvelyk 6 láb | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT3 Négyszögletű cső 6063 alumínium 4 x 6 hüvelyk 3 láb | AE7ULW 6ALT33 láb.+/- 2.000 "0.25 "€268.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT4 Négyszögletű cső 6063 alumínium 4 x 6 hüvelyk 1 láb | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€196.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT5 téglalap alakú cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 6 láb | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT6 Négyszögletű cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 3 láb | AE7ULZ 6ALT63 láb.+/- 2.000 "0.25 "€117.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT9 Négyszögletes cső 6063 Alumínium 2 x 4 hüvelyk 3 láb | AE7UMC 6ALT93 láb.+/- 2.000 "0.125 "€63.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALU0 téglalap alakú cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 1 láb | AE7UMD 6ALU01"+/- 1.000 "0.125 "€23.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT8 téglalap alakú cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 6 láb
€126.42 /Mértékegység