Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALU0 téglalap alakú cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 1 láb | AE7UMD

APPROVED VENDOR 6ALU0 négyszögletes cső 6063 alumínium, 2 x 4 hüvelyk, 1 láb

Raktáron
Tétel: AE7UMD Modell: 6ALU0
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
€23.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló téglalap alakú csövek
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
Külső toleranciaStandard
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság0.125 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7608200090
Származási országSG

Termék részletek:

    • Belső téglalap mérete (1-3 / 4 "x 3-3 / 4")
    • Külső téglalap mérete (2 "x 4")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT2 téglalap alakú cső 6063 alumínium 4 x 6 hüvelyk 6 láb | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT3 Négyszögletű cső 6063 alumínium 4 x 6 hüvelyk 3 láb | AE7ULW 6ALT33 láb.+/- 2.000 "0.25 "€268.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT4 Négyszögletű cső 6063 alumínium 4 x 6 hüvelyk 1 láb | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€196.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT5 téglalap alakú cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 6 láb | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT6 Négyszögletű cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 3 láb | AE7ULZ 6ALT63 láb.+/- 2.000 "0.25 "€117.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT8 Négyszögletű cső 6063 alumínium 2 x 4 hüvelyk 6 láb | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "€104.48
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT9 Négyszögletes cső 6063 Alumínium 2 x 4 hüvelyk 3 láb | AE7UMC 6ALT93 láb.+/- 2.000 "0.125 "€63.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALU0 négyszögletes cső 6063 alumínium, 2 x 4 hüvelyk, 1 láb
€23.97 /Mértékegység