Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJZ2 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes forrasztás | AE7TZW

APPROVED VENDOR 6AJZ2 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes forrasztás

Raktáron
Tétel: AE7TZW Típus: 6AJZ2
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
€110.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
TeljesítésANSI B16.18
Kapcsolat típusaForraszt
Repedési nyomás4.3 psi
Folyik31 gpm
Hex méretN / A
Hossz6 1 / 16 "
AnyagBronz
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges (csak felfelé irányuló)
Teljes magasság6 5 / 64 "
Méret2"
Tavaszi anyag304 Stainless Steel
Szélesség3 3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481301090
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTeljesítésKapcsolat típusaRepedési nyomásFolyikHosszTeljes magasságMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY1 rugós visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€44.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY2 Rugós visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€60.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY3 rugós visszacsapó szelep bronz 1 hüvelyk Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€75.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY4 rugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 hüvelykes Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€108.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY5 rugós visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€153.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY6 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€196.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY7 rugós visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes forrasztás | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Forraszt1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€24.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJZ2 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes forrasztás
€110.44 /Mértékegység