MERSEN FERRAZ A60C sorozatú biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: GMG , Átmérő: 1.22 " , Hossz: 3.82 " , Beépítési: Közvetlen rögzítés
StílusModellJelenlegi minősítés
A
A60C10-121
10A
ajánlatkérés
B
A60C15-121
15A
ajánlatkérés
C
A60C20-121
20A
ajánlatkérés
D
A60C25-121TI
25A
ajánlatkérés
E
A60C25-121
25A
ajánlatkérés
F
A60C30-121
30A
ajánlatkérés
D
A60C35-121TI
35A
ajánlatkérés
G
A60C35-121
35A
ajánlatkérés
H
A60C40-121
40A
ajánlatkérés
D
A60C40-121TI
40A
ajánlatkérés
I
A60C50-121
50A
ajánlatkérés
D
A60C50-121TI
50A
ajánlatkérés
D
A60C60-121TI
60A
ajánlatkérés
J
A60C60-121
60A
ajánlatkérés
D
A60C75-121TI
75A
ajánlatkérés
K
A60C80-121
80A
ajánlatkérés
D
A60C80-121TI
80A
ajánlatkérés
L
A60C100-121
100A
ajánlatkérés
D
A60C100-121TI
100A
ajánlatkérés
M
A60C125-121
125A
ajánlatkérés
D
A60C125-121TI
125A
ajánlatkérés
N
A60C150-121
150A
ajánlatkérés
D
A60C150-121TI
150A
ajánlatkérés
O
A60C175-121
175A
ajánlatkérés
D
A60C175-121TI
175A
ajánlatkérés
P
A60C200-121
200A
ajánlatkérés
D
A60C200-121TI
200A
ajánlatkérés
Q
A60C225-121
225A
ajánlatkérés
D
A60C225-121TI
225A
ajánlatkérés
R
A60C250-121
250A
ajánlatkérés
D
A60C250-121TI
250A
ajánlatkérés
S
A60C300-121
300A
ajánlatkérés
D
A60C300-121TI
300A
ajánlatkérés

A60C sorozatú biztosítékok

A Mersen Ferraz A60C sorozatú biztosítékai ideálisak az elektromos berendezések, áramkörök és rendszerek védelmére a káros túlterhelésektől és rövidzárlatoktól. Ezek a biztosítékok gyors és hatékony árammegszakítást tesznek lehetővé, megelőzve a berendezés károsodását és az állásidőt. 200 kAIC megszakítási névleges értékük van 600 V-on. Ezek a biztosítékok védenek a kondenzátorok rövidre zárása ellen, miközben a nagyobb biztonság és megbízhatóság érdekében indításkor kezelik a bekapcsolási áramot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?