Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY6 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes Npt | AE7TZP

APPROVED VENDOR 6AJY6 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE7TZP Modell: 6AJY6
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
€196.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
TeljesítésANSI B2.11
Kapcsolat típusaNPT
Repedési nyomás4.3 psi
Folyik30 gpm
Hex méretN / A
Hossz5"
AnyagBronz
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges (csak felfelé irányuló)
Teljes magasság5.031 "
Méret2"
Tavaszi anyag304 Stainless Steel
Szélesség3.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8481301090
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTeljesítésKapcsolat típusaRepedési nyomásFolyikHosszTeljes magasságMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY1 rugós visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€44.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY2 Rugós visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€60.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY3 rugós visszacsapó szelep bronz 1 hüvelyk Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€75.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY4 rugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 hüvelykes Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€108.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY5 rugós visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€153.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY7 rugós visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes forrasztás | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Forraszt1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€24.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJY8 rugós visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes forrasztás | AE7TZR 6AJY81 9 / 16 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€27.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJY6 rugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes Npt
€196.20 /Mértékegység