Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5VP73 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D | AE6WYP

APPROVED VENDOR 5VP73 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D

Raktáron
Tétel: AE6WYP Típus: 5VP73
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
€113.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő fékkel
Fék típusaKerékpánt
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 2 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték295 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság11 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4-5 / 8 "
Abroncs vastagsága2"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő9"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusTeljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULG8 Forgó pneumatikus görgő fékkel 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8BütykösTotal-Lock0-299 font6"2"200 font157.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH5 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5fűrészfogasKerékpánt300-999 font9"3"300 font1510 "€58.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5VP73 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D
€113.32 /Mértékegység