Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH5 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR 1ULH5 forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D

Raktáron
Tétel: AB3NRV Modell: 1ULH5
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
€58.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő fékkel
Fék típusaKerékpánt
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3"
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték300 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típus15
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság10 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4-5 / 8 "
Abroncs vastagsága2"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő9"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.27
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusTeljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULG8 Forgó pneumatikus görgő fékkel 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8BütykösTotal-Lock0-299 font6"2"200 font157.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5VP73 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73fűrészfogasKerékpánt-9"3"295 fontA11 "€113.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH5 forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D
€58.23 /Mértékegység