JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULG8 Forgó pneumatikus görgő fékkel 2 W 6 D | AB3NRN

APPROVED VENDOR 1ULG8 forgó pneumatikus görgő fékkel 2 W 6 D

Tétel: AB3NRN Modell: 1ULG8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő fékkel
Fék típusaTotal-Lock
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típus15
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.19 "
lemez típusaB
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága7 / 8 "
FutófelületBütykös
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusTeljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH5 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5fűrészfogasKerékpánt300-999 font9"3"300 font1510 "€58.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5VP73 Forgó pneumatikus görgő fékkel 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73fűrészfogasKerékpánt-9"3"295 fontA11 "€113.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG8 forgó pneumatikus görgő fékkel 2 W 6 D