BOSCH Vízmelegítő, Tankless


Szűrő
Mélység: 11-1 / 4 " , Magasság: 30.5 " , Szélesség: 17.88 "
StílusModellGáz típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
C 1210 ES LP
Folyékony propán€4,635.66
A
C 1210 ESC LP
Folyékony propán€4,850.48
B
C 1210 ES NG
Natural Gas€4,635.66
B
C 1210 ESC NG
Natural Gas€4,817.37

Vízmelegítő, Tankless

A Bosch gáztartály nélküli vízmelegítőket úgy tervezték, hogy előmelegítsék a bejövő hideg vizet a kipufogógázokból származó hő felhasználásával. Ezek a fűtőberendezések elektronikus gyújtórendszerrel és szabadalmaztatott égőkonstrukcióval rendelkeznek, amely akár 98 százalékos hőhatékonyságot biztosít. Helytakarékos kialakítással vannak beépítve az egyszerű telepítés, kezelés és egyszerű karbantartás érdekében, valamint egy beépített fagyvédelmi berendezés, amely megvédi az egységet, ha a hőmérséklet a fagypont alá csökken. Válasszon a vízmelegítők széles kínálatából, amelyek földgáz és LP változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?