JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5JEU2 védőkorlát 3 bordás csavar L 104in | AE4CJY

APPROVED VENDOR 5JEU2 védőkorlát 3 bordás csavar L 104in

Tétel: AE4CJY Modell: 5JEU2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€330.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkorlát
színekBiztonsági sárga
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei3 1/2 x 15 x 15/64 "
Felszerelési stílusCsavaroz
Nettó súly84 font
Névleges hossz9 ft.
Bordák száma3
Teljes magasság14.5 "
Teljes hossz104 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)263.91
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagFelszerelési stílusNettó súlyBordák számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XL91 védőkorlát 48 hüvelyk hossz x 12-1/4 hüvelyk H ezüst | AB6LJY 21XL91EzüstGalvanizált acélCsavaroz31.8 font212.25 "48 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN01 védőkorlát 4 hüvelyk x 48 hüvelyk sárga acél | AB6TBX 22DN01Biztonsági sárgaAcélCsavaroz22.3 font-4"43.5 "€91.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN02 védőkorlát 4 hüvelyk x 72 hüvelyk sárga acél | AB6TBY 22DN02Biztonsági sárgaAcélCsavaroz28.5 font-4"67.5 "€120.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN03 védőkorlát 4 hüvelyk x 96 hüvelyk sárga acél | AB6TBZ 22DN03Biztonsági sárgaAcélCsavaroz47.2 font-4"91.5 "€153.68
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN04 védőkorlát 4 hüvelyk x 120 hüvelyk sárga acél | AB6TCA 22DN04Biztonsági sárgaAcélCsavaroz48.5 font-4"115.5 "€213.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WZ74 védőkorlát L42in Lift Out | AE2EPW 4WZ74Biztonsági sárgaAcélKiemel-314.5 "42 "€306.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WZ75 védőkorlát L66in Lift Out | AE2EPX 4WZ75Biztonsági sárgaAcélKiemel-314.5 "66 "€387.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEU2 védőkorlát 3 bordás csavar L 104in
€330.06 /Mértékegység