JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WZ75 védőkorlát L66in Lift Out | AE2EPX

APPROVED VENDOR 4WZ75 védőkorlát L66in Lift Out

Raktáron
Tétel: AE2EPX Típus: 4WZ75

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€387.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkorlát
színekBiztonsági sárga
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei15 x 3 1/2 "
Felszerelési stílusKiemel
Névleges hossz7 ft.
Bordák száma3
Teljes magasság14.5 "
Teljes hossz66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.39
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagFelszerelési stílusNettó súlyBordák számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XL91 védőkorlát 48 hüvelyk hossz x 12-1/4 hüvelyk H ezüst | AB6LJY 21XL91EzüstGalvanizált acélCsavaroz31.8 font212.25 "48 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN01 védőkorlát 4 hüvelyk x 48 hüvelyk sárga acél | AB6TBX 22DN01Biztonsági sárgaAcélCsavaroz22.3 font-4"43.5 "€91.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN02 védőkorlát 4 hüvelyk x 72 hüvelyk sárga acél | AB6TBY 22DN02Biztonsági sárgaAcélCsavaroz28.5 font-4"67.5 "€120.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN03 védőkorlát 4 hüvelyk x 96 hüvelyk sárga acél | AB6TBZ 22DN03Biztonsági sárgaAcélCsavaroz47.2 font-4"91.5 "€153.68
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN04 védőkorlát 4 hüvelyk x 120 hüvelyk sárga acél | AB6TCA 22DN04Biztonsági sárgaAcélCsavaroz48.5 font-4"115.5 "€213.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WZ74 védőkorlát L42in Lift Out | AE2EPW 4WZ74Biztonsági sárgaAcélKiemel-314.5 "42 "€306.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WZ76 védőkorlát L90in Lift Out | AE2EPY 4WZ76Biztonsági sárgaAcélKiemel-314.5 "92 "€421.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WZ75 védőkorlát L66in Lift Out
€387.01 /Mértékegység