JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDC7 hablap 80280 polipropilén természetes 1/2 x 36 x 36 | AE3VDM

APPROVED VENDOR 5GDC7 hablap 80280 polipropilén természetes 1/2 x 36 x 36

Raktáron
Tétel: AE3VDM Modell: 5GDC7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€106.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekTermészetes
Sűrűség2.8 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.75 0.85 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag80280 poliuretán
Stretch Limit1.2
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság9 PSI
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.78
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszStretch LimitVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG2 hablap 80280 polipropilén természetes 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "120%1 / 2 "12 "€11.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN4 hablap 80280 polipropilén természetes 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "€8.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN5 hablap 80280 polipropilén természetes 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "€11.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN6 Hablap 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "€34.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN7 hablap 80280 polipropilén természetes 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "€45.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN8 hablap 80280 polipropilén természetes 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "€69.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN9 hablap 80280 polipropilén természetes 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "€92.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDC7 hablap 80280 polipropilén természetes 1/2 x 36 x 36
€106.77 /Mértékegység