Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DU16 rugócsap hornyolt acél 6 X M1.5 L, 100PK | AE3KKP

APPROVED VENDOR 5DU16 rugócsapos hornyolt acél 6 X M1.5 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3KKP Modell: 5DU16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)1.70-1.80mm
Letörés hossza (min.)0.25mm
A letörés hossza referencia0.25mm
Dupla nyíróerő (font)355
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)1.50-1.60mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM1.5
Teljes hossz6mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU16 rugócsapos hornyolt acél 6 X M1.5 L, 100PK
€5.24 /csomag