Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XJB 6YPK2

APPROVED VENDOR 514101G lapos alátét Sae 3/4 hüvelykes, 20 PK

Raktáron
Tétel: AF2XJB Modell: 514101GKereszthivatkozás: 6YPK2
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
€13.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 15 / 32 "
csomag súlya0.74
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 4 "
Vastagság0.134 "
Vastagsági tolerancia+.026 / -. 026
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514101G lapos alátét Sae 3/4 hüvelykes, 20 PK
€13.37 /csomag