TB WOODS 60H100 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 5.25 hüvelykes agy átm., 1 hüvelyk szíj szélesség | AK6CYU

TB WOODS 60H100 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 5.25 hüvelykes agy átmérő, 1 hüvelykes szíj szélesség

Tétel: AK6CYU Modell: 60H100
€355.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége1"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySF
E méret0.69 "
L méret2"
M méret0"
Arc szélessége1.31 "
Hub Dia.5 1 / 4 "
Agy hossza1 1 / 4 "
Hub helye0"
Tehetetlenség WR0.94 font négyzetméter ft.
Belül Dia.8 1 / 2 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT2640 RPM
Fogak száma60
Dia kívül.9.5 "
Hangmagasság1 / 2 "
Pitch Dia.9.549 "
RPM magas2,640RPM
Súly11.1 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 60H100 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 5.25 hüvelykes agy átmérő, 1 hüvelykes szíj szélesség
€355.74 /Mértékegység