JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT5 cső 4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCW

APPROVED VENDOR 4VMT5 cső 4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél

Tétel: AD9XCW Modell: 4VMT5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
Belül Dia.3-31 / 32 "
Hossz10 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Dia kívül.4.125 "
Csőméret4"
menetrend5S
Falvastagság5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.69
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7304416045
Származási országAT

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR6 cső 1/2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCM 4VMR631 / 64 "5 / 8 "1 / 2 "5 / 64 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR7 cső 3/4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCN 4VMR73 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "5 / 64 "€152.59
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR8 cső 1 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCP 4VMR863 / 64 "1.125 "1"1 / 16 "€241.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR9 cső 1 1/4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCQ 4VMR91.25 "1.375 "1.25 "5 / 64 "€212.81
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT1 cső 1 1/2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCR 4VMT11-31 / 64 "1.625 "1.5 "5 / 64 "€244.06
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT2 cső 2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCT 4VMT21-63 / 64 "2.125 "2"5 / 64 "€288.89
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT3 2. cső 1/2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCU 4VMT32-15 / 32 "25 / 8 "2.5 "5 / 64 "€442.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMT5 cső 4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél