JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT2 cső 2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCT

APPROVED VENDOR 4VMT2 cső 2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél

Tétel: AD9XCT Modell: 4VMT2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€388.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
Belül Dia.1-63 / 64 "
Hossz10 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Dia kívül.2.125 "
Csőméret2"
menetrend5S
Falvastagság5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.68
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7306401090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR6 cső 1/2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCM 4VMR631 / 64 "5 / 8 "1 / 2 "5 / 64 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR7 cső 3/4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCN 4VMR73 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "5 / 64 "€131.42
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR8 cső 1 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCP 4VMR863 / 64 "1.125 "1"1 / 16 "€207.68
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMR9 cső 1 1/4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCQ 4VMR91.25 "1.375 "1.25 "5 / 64 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT1 cső 1 1/2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCR 4VMT11-31 / 64 "1.625 "1.5 "5 / 64 "€244.06
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT3 2. cső 1/2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCU 4VMT32-15 / 32 "25 / 8 "2.5 "5 / 64 "€381.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMT5 cső 4 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél | AD9XCW 4VMT53-31 / 32 "4.125 "4"5 / 64 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMT2 cső 2 hüvelykes menet nélküli 10 láb 304 rozsdamentes acél
€388.41 /Mértékegység