Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1674160 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átm., 4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk | AD8HNQ 4KJC4

MKT FASTENING 1674160 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNQ Típus: 1674160Kereszthivatkozás: 4KJC4
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
€182.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács meghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza4"
Head StyleKész lapos
AnyagHőkezelt ötvözött acél, horganyzott
Max. Lámpatest vastagsága2-7 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2010

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5065
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1674160 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk
€182.50 /csomag