JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UEA2 tömlőhíd csatorna magassága 7 hüvelyk | AD9QLR

APPROVED VENDOR 4UEA2 tömlőhíd csatorna magassága 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9QLR Modell: 4UEA2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,868.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris tömlőhíd
Csatorna magassága7"
Csatorna szélesség7"
Csatornák1
színekSárga
Magasság8"
Hossz52 "
Terhelhetőség17,100 70 font @ XNUMX fok F
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője6-1 / 2 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UDZ9 tömlőhíd csatorna magassága 3 hüvelyk | AD9QJW 4UDZ94.25 "35 "23,700 70 font @ XNUMX fok F€1,081.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UEA1 tömlőhíd csatorna magassága 4.5 hüvelyk | AD9QLQ 4UEA16.5 "44 "19,300 70 font. @ XNUMX fok F€1,503.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEA2 tömlőhíd csatorna magassága 7 hüvelyk
€1,868.54 /Mértékegység