ALLEGRO SAFETY Hordozható légitársaság hűtőrendszerek


Szűrő
Környezeti levegő hőmérséklet: 50 Deg. 60 fokig. F , Átmérő: 18 " , Magasság: 20 " , Tömlő belső átm.: 1" , Tömlő hossza: 5 ft. , Bemeneti csatlakozó mérete: 1 / 2 " , Bemeneti nyomás: 50 psi , Max. Kimeneti tömlő hossza: 100 ft. , Kimeneti csatlakozó mérete: 1 a 3 , Kimeneti csatlakozó típusa: Rectus/ OBAC , Nyomástartomány: 0-15 psi
StílusModellBemeneti csatlakozó stílusStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9820-LP
Chicago stílusAlacsony nyomás28 "€1,314.87
B
9820 LE
HansenMagas nyomású26 "€1,645.73

Hordozható légitársaság hűtőrendszerek

Az Allegro hordozható légitársaság hűtőrendszere alkalmas friss lélegző levegő szállítására a dolgozó fejrészéhez. Ezek a hűtőrendszerek képesek 180 ° F -ról 50 ° F -ra csökkenteni a levegő hőmérsékletét, és egy 5 hüvelyk hosszú beömlőnyíláson keresztül csatlakoztatják a környezeti levegő szivattyúhoz egy masszív „Chicago Style” csatlakozó segítségével. Állítható biztonsági szeleppel vannak felszerelve, amelyek segítenek a légáramlás beállításában. Válasszon a hordozható légitársaság hűtőrendszerei közül, amelyek 15 és 150 psi maximális nyomásváltozatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?