APPROVED VENDOR Kombinált szűrő / gömbszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Kovácsolt sárgaréz , Fogantyú anyaga: cink , Fogantyú típusa: Pillangó , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Port: Tele , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F
StílusModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1PYZ1
FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€69.48
A
1 PYY8
FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€44.31
B
1 PYY9
FNPT x MNPT3.66 "1 / 2 "€28.21
B
1PYZ2
FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€36.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?