Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 53160 Kúpos szárú fúró 15/16 #3 Morse kúpos fekete oxid | AB2PCK 1N831

CHICAGO-LATROBE 53160 kúpos szárú fúró 15/16 #3 Morse kúpos fekete oxid

Raktáron
Tétel: AB2PCK Típus: 53160Kereszthivatkozás: 1N831
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
€168.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos szárfúró
Tizedes egyenérték0.9375
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza6.125 "
Törttér15 / 16 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma110
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp#3
Teljes hossz10.75 "
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.938 "
A szár hossza3.87 "
Méret15 / 16 "
Tang hossza (hüvelykben)0.56
Tang sugár (in.)0.28
Tang szélesség (hüvelyk)0.31
Kúpos hossz (hüvelyk)3.69
Kúp lábonként0.6023
Kúp hüvelykenként0.0501
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérMorse kúpTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
CHICAGO-LATROBE 53112 kúpos szárfúró 3/16 # 1 Morse kúpos fekete oxid | AB2PAT 1N691 531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "€32.98
CHICAGO-LATROBE 53114 kúpos szárfúró 7/32 # 1 Morse kúpos fekete-oxid | AB2PAU 1N695 531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "€36.69
CHICAGO-LATROBE 53116 kúpos szárfúró 1/4 # 1 Morse kúpos fekete-oxid | AB2PAV 1N699 531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "€38.13
CHICAGO-LATROBE 53118 kúpos szárfúró 9/32 # 1 Morse kúpos fekete-oxid | AB2PAW 1N704 531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "€37.67
CHICAGO-LATROBE 53122 kúpos szárfúró 11/32 # 1 Morse kúpos fekete-oxid | AB2PAY 1N712 5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "€53.01
CHICAGO-LATROBE 53124 kúpos szárfúró 3/8 # 1 Morse kúpos fekete-oxid | AB2PAZ 1N716 531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "€56.30
CHICAGO-LATROBE 53126 kúpos szárfúró 13/32 # 1 Morse kúpos fekete oxid | AB2PBA 1N720 5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "€57.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53160 kúpos szárú fúró 15/16 #3 Morse kúpos fekete oxid
€168.77 /Mértékegység