MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 125 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 125 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0605984
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "€45.21
ajánlatkérés
A
MF0597099
1.654 "-1.654 "-363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.040.898 "€45.21
ajánlatkérés
A
MF0059241
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "€45.21
ajánlatkérés
B
MF0605974
1.654 "-1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€37.33
ajánlatkérés
B
MF0059221
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€37.33
ajánlatkérés
A
MF0306307
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "€45.21
ajánlatkérés
B
MF0417088
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€37.33
ajánlatkérés
B
MF0597089
1.654 "-1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€37.33
ajánlatkérés
C
MF0305587
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€39.73
ajánlatkérés
C
MF0305586
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€39.73
ajánlatkérés
C
MF0596557
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€39.73
ajánlatkérés
D
MF0058369
1.772 "-1.772 "---3.38 "1"€44.05
ajánlatkérés
D
MF0596534
1.772 "-1.772 "---3.38 "1"€44.05
ajánlatkérés
D
MF0605379
1.772 "-1.772 "---3.38 "1"€44.05
ajánlatkérés
C
MF0058407
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€39.73
ajánlatkérés
C
MF0605405
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€39.73
ajánlatkérés
E
MF0424269
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0599613
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0424271
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0424268
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0424267
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0424266
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0424270
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
E
MF0424265
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€26.98
ajánlatkérés
F
MF0425124
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
G
MF0425150
2.05 "0.96 "2.05 "---2.72mm1.16 "€37.68
ajánlatkérés
G
MF0599851
2.05 "0.96 "2.05 "---2.72mm1.16 "€37.68
ajánlatkérés
F
MF0425122
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
G
MF0608946
2.05 "0.96 "2.05 "---2.72mm1.16 "€37.68
ajánlatkérés
F
MF0599841
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0425123
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72 "1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0334773
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0425125
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0608924
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0425126
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0334772
2.05 "0.96 "2.05 "---2.72 "1.08 "€30.17
ajánlatkérés
F
MF0425127
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72 "1.08 "€30.17
ajánlatkérés
G
MF0425149
2.05 "0.96 "2.05 "---2.72mm1.16 "€37.68
ajánlatkérés
H
MF0306158
2.087 "-2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0507888
2.087 "-2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0596675
2.087 "-2.087 "-305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0605526
2.087 "-2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0507295
2.087 "-2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0058617
2.087 "-2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0415357
2.087 "-2.087 "-305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0334989
2.087 "-2.087 "-305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
H
MF0415356
2.087 "-2.087 "-305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€46.85
ajánlatkérés
I
MF0599863
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425185
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0334816
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425181
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425180
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0608970
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425184
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425183
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425186
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0425182
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
I
MF0304208
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€42.02
ajánlatkérés
J
MF0424346
2.756 "-2.756 "---3.34 "1.161 "€30.72
ajánlatkérés
K
MF0608997
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "€45.16
ajánlatkérés
L
MF0424474
2.756 "-2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.161 "€33.13
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?