Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC4 Cpvc golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1/2 In | AD9CGR

APPROVED VENDOR 4PGC4 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1/2 in

Raktáron
Tétel: AD9CGR Modell: 4PGC4
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
€128.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás225 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 194 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC5 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM€143.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC6 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM€170.28
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC7 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM€142.54
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC8 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi WOG1.5 "EPDM€311.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC9 Cpvc gömbcsap-csatlakozóaljzat / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM€336.95
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGD1 CPVC gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM€415.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGD2 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2150 psi WOG4"EPDM€798.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC4 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1/2 in
€128.88 /Mértékegység