Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC8 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/2 in

Raktáron
Tétel: AD9CGW Modell: 4PGC8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€311.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás225 psi WOG
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 194 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PGC4 Cpvc golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM€128.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC5 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM€143.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC6 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM€170.28
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC7 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM€142.54
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGC9 Cpvc gömbcsap-csatlakozóaljzat / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM€336.95
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGD1 CPVC gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM€415.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4PGD2 Cpvc gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2150 psi WOG4"EPDM€798.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/2 in
€311.91 /Mértékegység