Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7K1042757 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, Full Port, Drain, Latch Lever

Raktáron
Item: CB4LCX Modell: 7K1042757

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret3 / 4 "
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap leeresztéssel

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
APOLLO VALVES 7K103SV golyósszelep, méret 1/2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz, méret 1/4 hüvelyk, csap | CA4FNG 7K103SV1 / 2 "Biztonsági szellőző - 77100 / 7K100 sorozat€166.21
APOLLO SZELEPEK 7K10601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, Teljes port, bronz, 1/4 hüvelykes NPT méret | CA4FNH 7K106011 1/4 kg.Standard €234.30
APOLLO SZELEPEK 7K10727 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes, teljes port, bronz, 1/4 hüvelykes NPT csap | CA9UAT 7K107271 1/2 kg.Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€307.13
APOLLO SZELEPEK 7K107SV golyóscsap, 1-1/2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz, 1/4 hüvelykes csap | CA9UAU 7K107SV1 1/2 kg.Biztonsági szellőző - 77100 / 7K100 sorozat€415.61
APOLLO SZELEPEK 7K1082757 Golyósszelep, 2 hüvelykes méretű, bronz, teljes nyílással, leeresztő, reteszkar | CA9UAV 7K10827572"Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással€620.23
APOLLO SZELEPEK 7K10801 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz, 1/4 hüvelykes NPT csap | CA9UAW 7K108012"Standard €580.97
APOLLO SZELEPEK 7K10827 Golyósszelep, 2 hüvelykes méretű, bronz, teljes port, 1/4 NPT csap | CA9UAX 7K108272"Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€592.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7K1042757 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, Full Port, Drain, Latch Lever
€165.55 /Mértékegység