Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN8 Hőmérséklet-szonda ipari típusú K -122 - 932f | AD8FAF

APPROVED VENDOR 4JPN8 hőmérsékletszonda, ipari típusú K -122-932f

Raktáron
Tétel: AD8FAF Modell: 4JPN8
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
€346.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi hőmérséklet-szonda
Szonda csatlakozóMini
Szonda Dia.7 / 64 "
Szonda hossza9"
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-58 foktól 932 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásIpari felület
Huzalhossz38.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda Dia.Szonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPL9 Hőmérséklet-szonda felülettípus K 32–500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "ABS műanyag és krómozott sárgaréz32 fokozatok az 500 fokigLevegő vagy Felület3 '3 "€93.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RME8 Felületi hőmérséklet szonda K típusú -22 - 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 foktól 221 fokigLevegő és felület3 '4 "€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN8 hőmérsékletszonda, ipari típusú K -122-932f
€346.04 /Mértékegység