GREENLEE Drót sztrippelők


Szűrő
Szigetelt: Nem
StílusModellTether képesÁllíthatóKábeltípusKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1117
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)NemHuzal és kábel24 - 10 AWGCsík / VágásGumiergonomikus7"€35.83
B
1935
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)AutomatikusPVC és THHN szigetelés10 - 20 AWGCsík / VágásVinylPárna markolat9"€101.77
C
PA1161
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort30 - 10 AWGCsík / VágásMagas széntartalmú acélergonomikus5"€17.42
D
1956-SS
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort6 - 16 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylergonomikus7.25 "€53.96
E
1927-SS
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort8 - 18 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylPárna markolat8.875 "€61.86
F
45000
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzigetelt10-34 AWG szilárd és sodrottKrimpelőMegerősített nylonergonomikus9"€227.29
G
1118
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)NemHuzal és kábel30 - 20 AWGCsík / VágásGumiergonomikus7"€39.21
H
1955-SS
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort18 - 10 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylergonomikus7.25 "€54.04
I
1916-SS
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort20 - 10 AWGCsík / VágásVinylPárna markolat6"€44.07
J
1917-SS
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort16 - 26 AWGCsík / VágásVinylPárna markolat6"€42.90
K
1123
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)NemHuzal és kábel30 - 10 AWGCsík / VágásGumiergonomikus7"€60.36
L
1950-SS
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort18 - 10 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylergonomikus7.25 "€54.38

Drót sztrippelők

A Greenlee huzalcsupaszítók precíz levágást tesznek lehetővé, hogy megakadályozzák a kábelszálak károsodását a kábelköpeny eltávolításakor. Ezek a csupaszítók rugós és alacsony profilú zárral rendelkeznek a gyors és ismétlődő csupaszítás és vágás érdekében. Csúszásmentes vinilpárna markolattal, hurkolt lyukakkal és fogazott orrukkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vezetékek hajlítását, húzását és alakítását. Egyes modellek laminált acéllapátokkal rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a vezetők beszakadásának kockázatát. Ezek a huzalcsupaszítók 6 és 9 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?