Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPL9 Hőmérséklet-szonda felülettípus K 32–500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 hőmérsékletszonda felülettípusa, K 32–500 F

Raktáron
Tétel: AD8EZX Modell: 4JPL9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€105.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi hőmérséklet-szonda
Szonda csatlakozóMini
Szonda Dia.1 / 2 "
Szonda hossza5 29 / 32 "
Szonda anyagaABS műanyag és krómozott sárgaréz
Temp. Hatótávolság32 fokozatok az 500 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy Felület
Huzalhossz3 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda Dia.Szonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN8 Hőmérséklet-szonda ipari típusú K -122 - 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Rozsdamentes acél-58 foktól 932 fokigIpari felület38.5 "€383.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RME8 Felületi hőmérséklet szonda K típusú -22 - 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 foktól 221 fokigLevegő és felület3 '4 "€22.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL9 hőmérsékletszonda felülettípusa, K 32–500 F
€105.14 /Mértékegység