Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXK3 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 700 Lb | AD8CPY

APPROVED VENDOR 4HXK3 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 700 Lb

Raktáron
Tétel: AD8CPY Modell: 4HXK3
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
€8.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4-helyzetű irányzárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert95 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték700 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.187 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színePiros
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.169
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXJ4 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 650 Lb | AD8CPP 4HXJ4650 font6.5 "5"€13.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXK3 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 700 Lb
€8.75 /Mértékegység