JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXJ4 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 650 Lb | AD8CPP

APPROVED VENDOR 4HXJ4 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 650 Lb

Raktáron
Tétel: AD8CPP Típus: 4HXJ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€27.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4-helyzetű irányzárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert95 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték650 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság6.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.187 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színePiros
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.02
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXK3 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 700 Lb | AD8CPY 4HXK3700 font7.5 "6"€8.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXJ4 forgólapos görgő 4 pozíciós irányzárral 650 Lb
€27.44 /Mértékegység