Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXR8 rugalmas tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúság | AD7EDV

APPROVED VENDOR 4DXR8 rugalmas tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD7EDV Modell: 4DXR8
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
€59.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tömlőszerelvény
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő13 / 32 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.2
Szerelvény típusaSárgaréz csatlakozás MNPT
Tömlő anyagaPTFE
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet450 F
Max. Munkahelyi nyomás2000 PSI
Csőméret3 / 8 "
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)5.2
típusSimacsövű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszMax. Munkahelyi nyomásCsőméretStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4DXP5 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€41.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXP6 Rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 18 hüvelyk hosszúság | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€43.58
Jóváhagyott eladó 4DXP7 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 24 hüvelyk hosszúság | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€48.06
Jóváhagyott eladó 4DXP8 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 36 hüvelyk hosszúság | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€53.45
Jóváhagyott eladó 4DXP9 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 48 hüvelyk hosszúság | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€59.50
Jóváhagyott eladó 4DXR1 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 60 hüvelyk hosszúságú AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€49.94
Jóváhagyott eladó 4DXR2 rugalmas tömlőszerelvény 1/4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúság | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Sárgaréz csatlakozás MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€50.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXR8 rugalmas tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 12 hüvelyk hosszú
€59.97 /Mértékegység